Referințe
SKF:OR 6.1X1.6-N70
Rubix:d1262089
Producator:527048
EAN:7316571698168


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 6.1 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 1.6 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 6.1X1.6-N70 SKF - O-RING SKF OR 6.1X1.6-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 6.1 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 1.6 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere