Referințe
SKF:OR 60.0X4.0-N70
Rubix:d1312179
Producator:527038
EAN:7316571718415


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 4 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 60.0X4.0-N70 SKF - O-RING SKF OR 60.0X4.0-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 4 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere