Referințe
SKF:OR 608.08X6.99-N70
Rubix:d1288093
Producator:527034
EAN:7316571704746


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 608.08 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 6.99 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 608.08X6.99-N70 SKF - O-RING SKF OR 608.08X6.99-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 96 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 608.08 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 6.99 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere