Referințe
SKF:OR 69.85X3.53-N70
Rubix:d1290125
Producator:526957
EAN:7316571719498


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 69.85 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 3.53 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 69.85X3.53-N70 SKF - O-RING SKF OR 69.85X3.53-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2,9 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 69.85 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 3.53 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere