Referințe
SKF:OR 7.1X1.6-N70
Rubix:d1314687
Producator:526951
EAN:7316571698519


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 7.1 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 1.6 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 7.1X1.6-N70 SKF - O-RING SKF OR 7.1X1.6-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 7.1 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 1.6 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere