Referințe
SKF:OR 72.0X1.5-N70
Rubix:d1273808
Producator:526927
EAN:7316571719641


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 72 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 1.5 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 72.0X1.5-N70 SKF - O-RING SKF OR 72.0X1.5-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 72 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 1.5 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere