Referințe
SKF:OR 78.97X3.53-N70
Rubix:d1319225
Producator:526886
EAN:7316571691091


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 78.97 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 3.53 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 78.97X3.53-N70 SKF - O-RING SKF OR 78.97X3.53-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 78.97 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 3.53 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere