Referințe
SKF:OR 8.73X1.78-N70
Rubix:d1259361
Producator:526867
EAN:7316571699011


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 8.73 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 1.78 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 8.73X1.78-N70 SKF - O-RING SKF OR 8.73X1.78-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 8.73 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 1.78 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere