Referințe
SKF:OR 89.69X5.33-N70
Rubix:d1301103
Producator:526806
EAN:7316571692067


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 89.69 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 5.33 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 89.69X5.33-N70 SKF - O-RING SKF OR 89.69X5.33-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8,1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 89.69 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 5.33 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere