Carcasă lagăr cu flanșă SKF FYNT 65 F
SKF Pillow block housing unit ConCentra
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:FYNT 65 F
Rubix:d1310088
Producator:407856
EAN:7316574487639

Detalii produs : FYNT 65 F SKF - FLANGED BEARING HOUSING UNIT SKF FYNT 65 F
Housing Concentra
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Lățime | 80.3 mm |
| Diametrul exterior | 150 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
