Cap articulat SKF SA 8 E

SKF Plain bearing Rod end SA Series

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:SA 8 E
Rubix:d737290
Producator:22155
EAN:7316577002501
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior8 mm
Diametrul capului25 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SA 8 E SKF - SKF ROD END BEARING SA 8 E


These SKF rod ends contain a spherical plain bearing with a steel/steel sliding contact surface combination. The bearing requires maintenance and can be relubricated only from the side. The male thread is available with a left- (prefix SAL) or right-hand thread.

Puncte forte

- Long service life
- Maintenance-free
- Suitable for heavy, constant direction loads
- Low coefficient of friction
- Simple and ready-to-mount

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate30,6 g
Diametrul interior8 mm
Diametrul capului25 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Seriesa
Filet interiorm 8
Dyn. Evaluarea încărcării5.5 N
Lungime56 mm
Diametrul exterior25 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere