Roata V conica SKF PHP 5-C140TB
SKF Pulley Classical Taper Bushed 5 Groove C Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 5-C140TB
Rubix:d743115
EAN:7316572760734

Detalii produs : PHP 5-C140TB SKF - PHP 5-C140TB SKF
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Profil | c |
|---|---|
| Diametru orientativ | 355.6 mm |
| Bucsă conic | 3030 |
| Numărul de caneluri | 5 |
| Diametrul exterior | 365.76 mm |
| Lățime | 136.53 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
