Roata V conica SKF PHP 8-C105TB
SKF Pulley Classical Taper Bushed 8 Groove C-Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 8-C105TB
Rubix:d742287
EAN:7316572756485

Detalii produs : PHP 8-C105TB SKF - PHP 8-C105TB SKF
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Profil | c |
|---|---|
| Diametru orientativ | 266.7 mm |
| Bucsă conic | 3535 |
| Numărul de caneluri | 8 |
| Diametrul exterior | 276.86 mm |
| Lățime | 212.73 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
