Roata V conica SKF PHP 10-5V1090TB
SKF Pulley Narrow Wedge Taper Bushed 10 Groove 5V-Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 10-5V1090TB
Rubix:d1267734
EAN:7316572756461

Detalii produs : PHP 10-5V1090TB SKF - V-PULLEY TAPER BUSH SKF PHP 10-5V1090TB
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 5v |
|---|---|
| Diametru orientativ | 274.32 mm |
| Bucsă conic | 4040 |
| Numărul de caneluri | 10 |
| Tip | a-1 |
| Diametrul exterior | 276.86 mm |
| Lățime | 176.09 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
