Roata V conica SKF PHP 10-5V1250TB
SKF Pulley Narrow Wedge Taper Bushed 10 Groove 5V-Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 10-5V1250TB
Rubix:d741791
EAN:7316572758373

Detalii produs : PHP 10-5V1250TB SKF - PHP 10-5V1250TB SKF
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 5v |
|---|---|
| Diametru orientativ | 314.96 mm |
| Bucsă conic | 4040 |
| Numărul de caneluri | 10 |
| Tip | a-2 |
| Diametrul exterior | 317.5 mm |
| Lățime | 176.09 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
