Roata V conica SKF PHP 10-8V1800TB
SKF Pulley Narrow Wedge Taper Bushed 10 Groove 8V-Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 10-8V1800TB
Rubix:d741753
EAN:7316572760956

Detalii produs : PHP 10-8V1800TB SKF - PHP 10-8V1800TB SKF
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8v |
|---|---|
| Diametru orientativ | 452.12 mm |
| Bucsă conic | 5050 |
| Numărul de caneluri | 10 |
| Tip | a-2 |
| Diametrul exterior | 457.2 mm |
| Lățime | 284.81 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
