Roata V conica SKF PHP 6-3V600TB
SKF Pulley Narrow Wedge Taper Bushed 6 Groove 3V-Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 6-3V600TB
Rubix:d749020
EAN:7316572754115

Detalii produs : PHP 6-3V600TB SKF - SKF PULLEY PHP6-3V600TB
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 955 g |
|---|---|
| Profil | 3v |
| Diametru orientativ | 151.13 mm |
| Bucsă conic | 2517 |
| Numărul de caneluri | 6 |
| Tip | b-1 |
| Diametrul exterior | 152.4 mm |
| Lățime | 66.61 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere