Roata V conica SKF PHP 6-8V1600TB
SKF Pulley Narrow Wedge Taper Bushed 6 Groove 8V-Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 6-8V1600TB
Rubix:d742878
EAN:7316572760215

Detalii produs : PHP 6-8V1600TB SKF - PHP 6-8V1600TB SKF
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8v |
|---|---|
| Diametru orientativ | 401.32 mm |
| Bucsă conic | 4545 |
| Numărul de caneluri | 6 |
| Tip | a-2 |
| Diametrul exterior | 406.4 mm |
| Lățime | 150.06 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
