Referințe
SKF:PHP 10SPC800TB
Rubix:d1298951
EAN:7316572764572

Detalii produs : PHP 10SPC800TB SKF - V-PULLEY TAPER BUSH SKF PHP 10SPC800TB
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Diametru orientativ | 800 mm |
| Bucsă conic | 5050 |
| Numărul de caneluri | 10 |
| Diametrul exterior | 809.6 mm |
| Lățime | 264 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
