Referințe
SKF:PHP 1SPA140TB
Rubix:d1258615
EAN:7316572629772





Detalii produs : PHP 1SPA140TB SKF - V-PULLEY TAPER BUSH SKF PHP 1SPA140TB
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 816 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Diametru orientativ | 140 mm |
| Bucsă conic | 1610 |
| Numărul de caneluri | 1 |
| Tip | php |
| Lățimea jantei | 20 mm |
| Diametrul exterior | 145.5 mm |
| Lățime | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
