Referințe
SKF:PHP 2SPB560TB
Rubix:d1302251
EAN:7316572763261



Detalii produs : PHP 2SPB560TB SKF - V-PULLEY TAPER BUSH SKF PHP 2SPB560TB
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Diametru orientativ | 560 mm |
| Bucsă conic | 3030 |
| Numărul de caneluri | 2 |
| Diametrul exterior | 567 mm |
| Lățime | 44 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
