Referințe
SKF:PHP 2SPZ170TB
Rubix:d1319526
EAN:7316572630891

Detalii produs : PHP 2SPZ170TB SKF - V-PULLEY TAPER BUSH SKF PHP 2SPZ170TB
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 270 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Diametru orientativ | 170 mm |
| Bucsă conic | 2012 |
| Numărul de caneluri | 2 |
| Diametrul exterior | 174 mm |
| Lățime | 28 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
