Referințe
SKF:PHP 3SPC450TB
Rubix:d1254773
EAN:7316572629550

Detalii produs : PHP 3SPC450TB SKF - V-PULLEY TAPER BUSH SKF PHP 3SPC450TB
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15 740 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Diametru orientativ | 450 mm |
| Bucsă conic | 3535 |
| Numărul de caneluri | 3 |
| Diametrul exterior | 459.6 mm |
| Lățime | 85 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
