Referințe
SKF:PHP 4SPZ95TB
Rubix:d1285889
EAN:7316572630259

Detalii produs : PHP 4SPZ95TB SKF - V-PULLEY TAPER BUSH SKF PHP 4SPZ95TB
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 590 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Diametru orientativ | 95 mm |
| Bucsă conic | 1610 |
| Numărul de caneluri | 4 |
| Diametrul exterior | 99 mm |
| Lățime | 52 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
