Referințe
SKF:PHP 5SPA450TB
Rubix:d1258616
EAN:7316572626429

Detalii produs : PHP 5SPA450TB SKF - V-PULLEY TAPER BUSH SKF PHP 5SPA450TB
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Diametru orientativ | 450 mm |
| Bucsă conic | 3535 |
| Numărul de caneluri | 5 |
| Diametrul exterior | 455.5 mm |
| Lățime | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
