Referințe
SKF:PHP 5SPB132TB
Rubix:d1273031
EAN:7316572626931



Detalii produs : PHP 5SPB132TB SKF - V-PULLEY TAPER BUSH SKF PHP 5SPB132TB
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 724 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Diametru orientativ | 132 mm |
| Bucsă conic | 2517 |
| Numărul de caneluri | 5 |
| Diametrul exterior | 139 mm |
| Lățime | 101 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
