Referințe
SKF:PHP 5SPB630TB
Rubix:d1317432
EAN:7316572763018



Detalii produs : PHP 5SPB630TB SKF - V-PULLEY TAPER BUSH SKF PHP 5SPB630TB
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 22 680 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Diametru orientativ | 630 mm |
| Bucsă conic | 4040 |
| Numărul de caneluri | 5 |
| Diametrul exterior | 637 mm |
| Lățime | 101 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
