Referințe
SKF:PHP 5SPC300TB
Rubix:82149
EAN:7316572629185

Detalii produs : PHP 5SPC300TB SKF - SKF ROATA DE CUREA PHP 5SPC300TB
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Diametru orientativ | 300 mm |
| Bucsă conic | 3535 |
| Numărul de caneluri | 5 |
| Diametrul exterior | 309.6 mm |
| Lățime | 136 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
