Referințe
SKF:PHP 5SPC400TB
Rubix:d1320582
EAN:7316572629468

Detalii produs : PHP 5SPC400TB SKF - V-PULLEY TAPER BUSH SKF PHP 5SPC400TB
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Diametru orientativ | 400 mm |
| Bucsă conic | 3535 |
| Numărul de caneluri | 5 |
| Diametrul exterior | 409.6 mm |
| Lățime | 136 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
