Referințe
SKF:PHP 6SPB140TB
Rubix:d1284526
EAN:7316572627013

Detalii produs : PHP 6SPB140TB SKF - V-PULLEY TAPER BUSH SKF PHP 6SPB140TB
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 132 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Diametru orientativ | 140 mm |
| Bucsă conic | 2517 |
| Numărul de caneluri | 6 |
| Diametrul exterior | 147 mm |
| Lățime | 120 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
