Referințe
SKF:PHP 6SPB710TB
Rubix:d742599
EAN:7316572763933

Detalii produs : PHP 6SPB710TB SKF - PHP 6SPB710TB SKF
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Diametru orientativ | 710 mm |
| Numărul de caneluri | 6 |
| Diametrul exterior | 717 mm |
| Lățime | 120 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
