Referințe
SKF:PHP 6SPZ140TB
Rubix:d742548
EAN:7316572630730

Detalii produs : PHP 6SPZ140TB SKF - PHP 6SPZ140TB SKF
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 724 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Diametru orientativ | 140 mm |
| Bucsă conic | 2517 |
| Numărul de caneluri | 6 |
| Diametrul exterior | 144 mm |
| Lățime | 76 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
