Referințe
SKF:PHP 6SPZ170TB
Rubix:d1259708
EAN:7316572630938

Detalii produs : PHP 6SPZ170TB SKF - V-PULLEY TAPER BUSH SKF PHP 6SPZ170TB
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Diametru orientativ | 170 mm |
| Bucsă conic | 2517 |
| Numărul de caneluri | 6 |
| Diametrul exterior | 174 mm |
| Lățime | 76 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
