Referințe
SKF:PHP 8SPB200TB
Rubix:d1259705
EAN:7316572627464

Detalii produs : PHP 8SPB200TB SKF - V-PULLEY TAPER BUSH SKF PHP 8SPB200TB
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Diametru orientativ | 200 mm |
| Bucsă conic | 3535 |
| Numărul de caneluri | 8 |
| Diametrul exterior | 207 mm |
| Lățime | 158 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
