Tufă conică SKF PHF E-1-3/8
SKF QD Bushing Imperial E Series
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SKF:PHF E-1-3/8
Rubix:d743267
EAN:7316572774427
Documente
Detalii produs : PHF E-1-3/8 SKF - PHF E-1-3/8 SKF
Designed for easy installation and removal. Most can be mounted in standard, or reverse-mount where space or access is limited. heavy-duty flanged design and well suited for high power drives.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 330 g |
|---|---|
| Lungimea bucșelor | 69.85 mm |
| Diametrul găurii de foraj (inci) | 3/8 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere