Roata V pentru orificiu cilindric SKF PHP 4-5V975-E
SKF QD Pulley Bush E 5V-Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 4-5V975-E
Rubix:d743638
EAN:7316572756652


rezumat tehnic
| Profil | 5v |
|---|---|
| Diametru orientativ | 245.11 mm |
| Terminat plictisit max. | 88.9 mm |
Detalii produs : PHP 4-5V975-E SKF - PHP 4-5V975-E SKF
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 5v |
|---|---|
| Diametru orientativ | 245.11 mm |
| Terminat plictisit max. | 88.9 mm |
| Numărul de caneluri | 4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere