Roata V pentru orificiu cilindric SKF PHP 10-5V975-F
SKF QD Pulley Bush F 5V-Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 10-5V975-F
Rubix:d741779
EAN:7316572757611


rezumat tehnic
| Profil | 5v |
|---|---|
| Diametru orientativ | 245.11 mm |
| Terminat plictisit max. | 101.6 mm |
Detalii produs : PHP 10-5V975-F SKF - PHP 10-5V975-F SKF
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 5v |
|---|---|
| Diametru orientativ | 245.11 mm |
| Terminat plictisit max. | 101.6 mm |
| Numărul de caneluri | 10 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere