Roata V pentru orificiu cilindric SKF PHP 6-5V2800-J
SKF QD Pulley Bush J 5V-Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 6-5V2800-J
Rubix:d742910
EAN:7316572763698


rezumat tehnic
| Profil | 5v |
|---|---|
| Diametru orientativ | 708.66 mm |
| Terminat plictisit max. | 114.3 mm |
Detalii produs : PHP 6-5V2800-J SKF - PHP 6-5V2800-J SKF
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 5v |
|---|---|
| Diametru orientativ | 708.66 mm |
| Terminat plictisit max. | 114.3 mm |
| Numărul de caneluri | 6 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere