Roata V pentru orificiu cilindric SKF PHP 1-3V250-JA
SKF QD Pulley Bush JA 3V-Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 1-3V250-JA
Rubix:d741920
EAN:7316572749746


rezumat tehnic
| Profil | 3v |
|---|---|
| Diametru orientativ | 62.23 mm |
| Terminat plictisit max. | 31.75 mm |
Detalii produs : PHP 1-3V250-JA SKF - PHP 1-3V250-JA SKF
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 227 g |
|---|---|
| Profil | 3v |
| Diametru orientativ | 62.23 mm |
| Terminat plictisit max. | 31.75 mm |
| Numărul de caneluri | 1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere