Roata V pentru orificiu cilindric SKF PHP 10-8V1800-M
SKF QD Pulley Bush M 8V-Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 10-8V1800-M
Rubix:d741752
EAN:7316572760932


rezumat tehnic
| Profil | 8v |
|---|---|
| Diametru orientativ | 452.12 mm |
| Terminat plictisit max. | 139.7 mm |
Detalii produs : PHP 10-8V1800-M SKF - PHP 10-8V1800-M SKF
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8v |
|---|---|
| Diametru orientativ | 452.12 mm |
| Terminat plictisit max. | 139.7 mm |
| Numărul de caneluri | 10 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere