Roata V pentru orificiu cilindric SKF PHP 6-8V2240-M
SKF QD Pulley Bush M 8V-Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 6-8V2240-M
Rubix:d742889
EAN:7316572762387


rezumat tehnic
| Profil | 8v |
|---|---|
| Diametru orientativ | 563.88 mm |
| Terminat plictisit max. | 139.7 mm |
Detalii produs : PHP 6-8V2240-M SKF - PHP 6-8V2240-M SKF
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8v |
|---|---|
| Diametru orientativ | 563.88 mm |
| Terminat plictisit max. | 139.7 mm |
| Numărul de caneluri | 6 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere