Roata V pentru orificiu cilindric SKF PHP 3-3V560-SDS
SKF QD Pulley Bush SDS 3V-Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 3-3V560-SDS
Rubix:d741448
EAN:7316572751893


rezumat tehnic
| Profil | 3v |
|---|---|
| Diametru orientativ | 140.97 mm |
| Terminat plictisit max. | 50.8 mm |
Detalii produs : PHP 3-3V560-SDS SKF - PHP 3-3V560-SDS SKF
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 722 g |
|---|---|
| Profil | 3v |
| Diametru orientativ | 140.97 mm |
| Terminat plictisit max. | 50.8 mm |
| Numărul de caneluri | 3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere