Roata V pentru orificiu cilindric SKF PHP 2-5V550-SDS
SKF QD Pulley Bush SDS 5V-Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 2-5V550-SDS
Rubix:d741620
EAN:7316572752135


rezumat tehnic
| Profil | 5v |
|---|---|
| Diametru orientativ | 137.16 mm |
| Terminat plictisit max. | 50.8 mm |
Detalii produs : PHP 2-5V550-SDS SKF - PHP 2-5V550-SDS SKF
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 266 g |
|---|---|
| Profil | 5v |
| Diametru orientativ | 137.16 mm |
| Terminat plictisit max. | 50.8 mm |
| Numărul de caneluri | 2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere