Roata V pentru orificiu cilindric SKF PHP 8-3V1060-SF
SKF QD Pulley Bush SF 3V-Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 8-3V1060-SF
Rubix:d742505
EAN:7316572757352


rezumat tehnic
| Profil | 3v |
|---|---|
| Diametru orientativ | 267.97 mm |
| Terminat plictisit max. | 74.61 mm |
Detalii produs : PHP 8-3V1060-SF SKF - PHP 8-3V1060-SF SKF
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 3v |
|---|---|
| Diametru orientativ | 267.97 mm |
| Terminat plictisit max. | 74.61 mm |
| Numărul de caneluri | 8 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere