Roata V pentru orificiu cilindric SKF PHP 1-3V690-SH
SKF QD Pulley Bush SH 3V-Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 1-3V690-SH
Rubix:d741887
EAN:7316572752814


rezumat tehnic
| Profil | 3v |
|---|---|
| Diametru orientativ | 173.99 mm |
| Terminat plictisit max. | 41.28 mm |
Detalii produs : PHP 1-3V690-SH SKF - PHP 1-3V690-SH SKF
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 996 g |
|---|---|
| Profil | 3v |
| Diametru orientativ | 173.99 mm |
| Terminat plictisit max. | 41.28 mm |
| Numărul de caneluri | 1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere