Roata V pentru orificiu cilindric SKF PHP 10-3V600-SK
SKF QD Pulley Bush SK 3V-Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 10-3V600-SK
Rubix:d741816
EAN:7316572752104


rezumat tehnic
| Profil | 3v |
|---|---|
| Diametru orientativ | 151.13 mm |
| Terminat plictisit max. | 66.68 mm |
Detalii produs : PHP 10-3V600-SK SKF - PHP 10-3V600-SK SKF
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 3v |
|---|---|
| Diametru orientativ | 151.13 mm |
| Terminat plictisit max. | 66.68 mm |
| Numărul de caneluri | 10 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere