Rulment axial cu role conice SKF RKS.21 0941
Rulment axial cu role conice SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:RKS.21 0941
Rubix:d1312024
EAN:7316571684260

Detalii produs : RKS.21 0941 SKF - AXIAL TAPERED ROLLER BEARING SKF RKS.21 0941
Slewing bearing L-shape range external gear Slewing ring design, including thrust (contact angle > 45°)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 76000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 834 mm |
| Lățime | 56 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
