Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 12531
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:12531
Rubix:d1304046
Producator:521725
EAN:0085311011334


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 52.37 mm |
| Lățime | 6.35 mm |
Detalii produs : 12531 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 12531
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 13,6 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 31.75 mm |
| Diametrul exterior | 52.37 mm |
| Lățime | 6.35 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură de armătură metalică exterioară cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere