Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 28426
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:28426
Rubix:d1292659
Producator:514808
EAN:0085311029001


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 72.24 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 100.05 mm |
| Lățime | 13.97 mm |
Detalii produs : 28426 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 28426
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 13,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 72.24 mm |
| Diametrul exterior | 100.05 mm |
| Lățime | 13.97 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură dublă de armătură metalică cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere