Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 29912
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:29912
Rubix:d1283498
Producator:514564
EAN:0085311029971


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 76.2 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 101.68 mm |
| Lățime | 9.525 mm |
Detalii produs : 29912 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 29912
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 56,6 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 76.2 mm |
| Diametrul exterior | 101.68 mm |
| Lățime | 9.525 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură de armătură metalică exterioară cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere